詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725D-12

品名 : 200mm デジタルノギス[防滴構造]

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 AD-5763-200
測定範囲(mm) 0~200 最小読取値(mm) 0.01
ジョウ長さ(mm) 50 最大誤差 ±0.03mm
防水・防塵 IP54相当 電源 CR2032×1個(付属)
機能 ホールド、オートオフ 材質 ジョウ・本尺:SUS 420J2
表示部:ABS樹脂
電池寿命 約1年 サイズ(mm) A:88、B:19、C:50、D:285、E:16、
外側ジョウの厚さ:3.5
重量 180g(電池含む) 繰り返し精度 ±0.01mm
最大応答速度 3m/s 動作温湿度範囲 0℃~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲 -10℃~60℃、80%RH以下(結露しないこと) 付属品 プラスチックスリーブ、性能検査表、モニタ用電池、取扱説明書
デプスバー付
プラスチックケース付
スライド部分はムラがなく滑らかです。
サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

11,000 (税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/03 06:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0741ページ
バリエーション一覧
EA725D-11 150mm デジタルノギス[防滴構造]
EA725D-12 200mm デジタルノギス[防滴構造]
EA725D-13 300mm デジタルノギス[防滴構造]
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:88、B:19、C:50、D:285、E:16、\n外側ジョウの厚さ:3.5

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top