詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725D-2B

品名 : 150mm デジタルノギス

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 AD-5764A-150
測定範囲(mm) 0~150 最小読取値(mm) 0.01
ジョウ長さ(mm) 40 機能 ゼロリセット、オートパワーオフ、データホールド
電源 CR2032×1個(付属) 材質 ジョウ・本尺:ステンレス(SUS 420J2相当品)
表示部:ABS樹脂
精度 ±0.03mm 繰り返し精度 ±0.01mm
全長 235mm サイズ 235×76×15(H)mm
重量 162g(電池含む) 電池寿命 約1年
最大応答速度 3m/s 動作温湿度範囲 0℃~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲 -10℃~60℃、80%RH以下(結露しないこと) 付属品 電池(モニタ用)、取扱説明書、プラスチックケース、性能検査書
大型液晶表示で読み取りやすいです。
デプスバー付
比較測定、間接測定が可能
スライド部分はムラのなく滑らかです。
サムローラー付で転がして微量な調整が可能
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

5,250 (税抜)/ 5,775 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/14 13:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0741ページ
バリエーション一覧
EA725D-2B 150mm デジタルノギス
EA725D-3B 200mm デジタルノギス
EA725D-4B 300mm デジタルノギス
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top