品番 : EA725D-3B
品名 : 200mm デジタルノギス
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5764A-200 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 0~200 | 最小読取値(mm) | 0.01 |
| ジョウ長さ(mm) | 50 | 機能 | ゼロリセット、オートパワーオフ、データホールド |
| 電源 | CR2032×1個(付属) | 材質 | ジョウ・本尺:ステンレス(SUS 420J2相当品) 表示部:ABS樹脂 |
| 精度 | ±0.03mm | 繰り返し精度 | ±0.01mm |
| 全長 | 287mm | サイズ | 287×90×15(H)mm |
| 重量 | 190g(電池含む) | 電池寿命 | 約1年 |
| 最大応答速度 | 3m/s | 動作温湿度範囲 | 0℃~40℃、80%RH以下(結露しないこと) |
| 保存温湿度範囲 | -10℃~60℃、80%RH以下(結露しないこと) | 付属品 | 電池(モニタ用)、取扱説明書、プラスチックケース、性能検査書 |
| 大型液晶表示で読み取りやすいです。 | |||
| デプスバー付 | |||
| 比較測定、間接測定が可能 | |||
| スライド部分はムラのなく滑らかです。 | |||
| サムローラー付、転がして微量な調整が可能 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,020 円(税抜)/ 8,822 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/08 13:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0741ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725D-2B 150mm デジタルノギス |
| EA725D-3B 200mm デジタルノギス |
| EA725D-4B 300mm デジタルノギス |
