品番 : EA725E-102
品名 : 50- 75mm マイクロメーター基準棒
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | A020-50 |
|---|---|---|---|
| 適用マイクロメーター(mm) | 50~75 | 精度(μm) | 2 |
| サイズ(mm) | 長さ:50 径:7 |
材質 | 本体:高炭素クロム軸受鋼、 握り部:プラスチック |
| 重量 | 15g | 用途 | 外側マイクロメータ用の基点調整に |
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/03 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0744ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
