詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725E-106

品名 : 150-175mm マイクロメーター基準棒

仕様

メーカー 新潟精機 型番 A060-150
適用マイクロメーター(mm) 150~175 精度(μm) 4
サイズ(mm) 長さ:150
径:8
材質 本体:高炭素クロム軸受鋼、
握り部:プラスチック
重量 65g 用途 外側マイクロメータ用の基点調整に
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
追加説明
カタログ価格

2,900 (税抜)/ 3,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/03 06:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0744ページ
バリエーション一覧
EA725E-101 25- 50mm マイクロメーター基準棒
EA725E-102 50- 75mm マイクロメーター基準棒
EA725E-103 75-100mm マイクロメーター基準棒
EA725E-104 100-125mm マイクロメーター基準棒
EA725E-105 125-150mm マイクロメーター基準棒
EA725E-106 150-175mm マイクロメーター基準棒
EA725E-107 175-200mm マイクロメーター基準棒
EA725E-108 200-225mm マイクロメーター基準棒
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top