詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725EH-121A

品名 : 25- 50mm [デジタル]インサイドマイクロメーター

仕様

メーカー 新潟精機 型番 QEM394-50I
測定範囲(mm) 25~50 最小読取値(mm) 0.001
スピンドル径 φ8mm 最大許容誤差 6μm
基準リングゲージ φ25mm 電源 CR2032(リチウム電池)×1個
材質 フレーム:球状黒鉛鋳鉄
スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
測定面:超硬チップ
重量 300g
用途 内側寸法の測定に 付属品 PCケース
キースパナ
CR2032(テスト用)
基準リングゲージφ25mm
注意 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
追加説明
カタログ価格

50,000 (税抜)/ 55,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/29 17:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0744ページ
バリエーション一覧
EA725EH-120A 5- 30mm [デジタル]インサイドマイクロメーター
EA725EH-121A 25- 50mm [デジタル]インサイドマイクロメーター
EA725EH-122A 50- 75mm [デジタル]インサイドマイクロメーター
EA725EH-123A 75-100mm [デジタル]インサイドマイクロメーター
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top