品番 : EA725EH-123A
品名 : 75-100mm [デジタル]インサイドマイクロメーター
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | QEM394-100I |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 75~100 | 最小読取値(mm) | 0.001 |
| スピンドル径 | φ8mm | 最大許容誤差 | 8μm |
| 基準リングゲージ | φ75mm | 電源 | CR2032(リチウム電池)×1個(付属) |
| 材質 | フレーム:球状黒鉛鋳鉄 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ |
重量 | 300g |
| 用途 | 内側寸法の測定に | 付属品 | PCケース キースパナ CR2032(テスト用) 基準リングゲージφ75mm |
| 注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 | ||
| 0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 定圧装置付です。 | |||
| オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
80,000 円(税抜)/ 88,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0744ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725EH-120A 5- 30mm [デジタル]インサイドマイクロメーター |
| EA725EH-121A 25- 50mm [デジタル]インサイドマイクロメーター |
| EA725EH-122A 50- 75mm [デジタル]インサイドマイクロメーター |
| EA725EH-123A 75-100mm [デジタル]インサイドマイクロメーター |
