品番 : EA725EH-33
品名 : 0-100mm マイクロメーター(デジタル/替アンビル式)
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | MCD136-100 |
---|---|---|---|
測定範囲(mm) | 0~100 | 最小読取値(mm) | 0.001 |
口の深さ(mm) | 57 | スピンドル径 | φ8㎜ |
最大誤差 | 6μm | 本体幅 | 284㎜ |
本体高さ | 109㎜ | 奥行 | 27㎜ |
電源 | SR44×1個 | 重量 | 500g |
材質 | フレーム:球状黒鉛鋳鉄 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ |
付属品 | ●PCケース ●キースパナ ●替アンビルx4本 ●SR44(テスト用) ●基準棒:25、50、75㎜ |
用途 | 外側寸法の測定に | 注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |
アンビルを交換することで、本体の測定範囲を広くします。 | |||
マイクロメーターヘッドのストローク:25㎜ | |||
定圧装置付 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
オートディスプレイオフ機能付(約5分)です。 | |||
この1本で広範囲測定ができます。 | |||
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
フレームは塗装仕上です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
42,400 円(税抜)/ 46,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/13 08:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0755ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA725EH-33 0-100mm マイクロメーター(デジタル/替アンビル式) |
EA725EH-34 100-200mm マイクロメーター(デジタル/替アンビル式) |