詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725EH-51

品名 : 0- 25mm マイクロメーター(カウンター付)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 MC122-25C
測定範囲(mm) 0~25 最小読取値(mm) 0.01
スピンドル径 φ6.5㎜ 最大許容誤差 4μm
本体幅 144㎜ 本体高さ 59㎜
奥行 24㎜ タイプ カウント
重量 220g 材質 フレーム:球状黒鉛鋳鉄
スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
測定面:超硬チップ
付属品 ●PCケース
●キースパナ
用途 外側寸法の測定に
機械式カウンタ表示により読み間違いがないです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
防熱カバー付です。
フレームは塗装仕上です。
追加説明
カタログ価格

14,000 (税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/14 12:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0743ページ

代替品

EA725EH-21B
バリエーション一覧
EA725EH-51 0- 25mm マイクロメーター(カウンター付)
EA725EH-52 25- 50mm マイクロメーター(カウンター付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top