詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725ES-30

品名 : 5- 30mm 内側マイクロメーターキャリパ

サテンクロム仕上げ、反射が少なく読み取りしやすい

仕様

最小目盛 0.01mm 測定範囲 5~30mm
精度 ±0.003mm
フリクションシンブル
ロックネジ付
追加説明
カタログ価格

39,300 円(税抜)/ 43,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 19:56現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0744ページ

代替品

EA725EJ-21
バリエーション一覧
EA725ES-30 5- 30mm 内側マイクロメーターキャリパ
EA725ES-50 25- 50mm 内側マイクロメーターキャリパ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top