品番 : EA725ES-50
品名 : 25- 50mm 内側マイクロメーターキャリパ
サテンクロム仕上げ、反射が少なく読み取りしやすい
仕様
| 最小目盛 | 0.01mm | 測定範囲 | 25~50mm |
|---|---|---|---|
| 精度 | ±0.003mm | ||
| フリクションシンブル | |||
| ロックネジ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,300 円(税抜)/ 43,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0744ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725ES-30 5- 30mm 内側マイクロメーターキャリパ |
| EA725ES-50 25- 50mm 内側マイクロメーターキャリパ |

