詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725F-11

品名 : 150mm デプスゲージ(ディジタル)

LCDディスプレイ付きデジタルデプスゲージ

仕様

ベース幅 100mm 最小目盛 0.01mm
電源 SR44×1個 測定範囲 0~150mm
最大誤差 0~100mm:±0.02mm
100~150mm:±0.03mm
ステンレス製
公差 0.03mm 重量(g) 200
ベースサイズ 100×7mm 本尺サイズ 14.5×4mm
対象の深さを計測します。本尺と副尺から数値を読み取ります。
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

20,300 (税抜)/ 22,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/03 06:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0747ページ
バリエーション一覧
EA725F-11 150mm デプスゲージ(ディジタル)
EA725F-12 200mm デプスゲージ(ディジタル)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top