品番 : EA725F-12
品名 : 200mm デプスゲージ(ディジタル)
LCDディスプレイ付きデジタルデプスゲージ
仕様
| ベース幅 | 100mm | 最小目盛 | 0.01mm |
|---|---|---|---|
| 電源 | SR44×1個 | 測定範囲 | 0~200mm |
| 最大誤差 | 0~100mm:±0.02mm 100~200mm:±0.03mm |
||
| ステンレス製 | |||
| 公差 | 0.03mm | 重量(g) | 300 |
| ベースサイズ | 100×7mm | 本尺サイズ | 14.5×4mm |
| 対象の深さを計測します。本尺と副尺から数値を読み取ります。 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,300 円(税抜)/ 27,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/12 00:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0747ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725F-11 150mm デプスゲージ(ディジタル) |
| EA725F-12 200mm デプスゲージ(ディジタル) |
