品番 : EA725FD-3
品名 : 0-225mm[63.5mmベース]デブスマイクロメーター
均等な圧力と素早い測定調整が可能です
仕様
| 最小目盛 | 0.01mm | 測定範囲 | 0~225mm |
|---|---|---|---|
| ベース幅 | 63.5mm | ロッド数 | 9 |
| 先端直径 | 3.2mm | 副尺 | 1回転 0.5mm |
| ケース付 | |||
| 専用スパナ付 | |||
| 穴、溝、段差、突起部の深さを測定できます。 | |||
| ラチェットとスピーダーを兼ね備えた調整機構により、均一な測定圧と素早い調整が可能です。 | |||
| リング状のローレット加工されたロックナットで、迅速かつ確実に固定できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,600 円(税抜)/ 29,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0746ページ | ||||
