品番 : EA725FD-32
品名 : 0-150mm[150mmベース]デブスマイクロメーター
均等な圧力と素早い測定調整が可能です
仕様
最小目盛 | 0.01mm | 測定範囲 | 0~150mm |
---|---|---|---|
ベース幅 | 150mm | ロッド数 | 6 |
先端直径 | 4mm | 副尺 | 1回転 0.5mm |
ケース付 | |||
専用スパナ付 | |||
穴、溝、段差、突起部の深さを測定できます。 | |||
ラチェットとスピーダーを兼ね備えた調整機構により、均一な測定圧と素早い調整が可能です。 | |||
リング状のローレット加工されたロックナットで、迅速かつ確実に固定できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/17 13:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0758ページ |