品番 : EA725KB-200
品名 : 200mm ディバイダー
メーカー独自のスプリングナットが素早く確かな測定を可能にします
仕様
| 材質 | スチール | 測定範囲 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 240mm | 幅 | 100mm |
| 厚み | 4mm | 重量 | 249g |
| 脚はフラットで頑丈 | |||
| 強力なスプリング | |||
| 固定ナットで脚の開閉を調整。 | |||
| 脚部はフラットな鋼材で作られており、非常に優れた耐久性を備えています。 | |||
| 支点となるスタッドは硬化処理されており、滑らかなベアリング面を持っています。 | |||
| ソリッドナットが付属しており、より確実でスムーズな調整が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/03 06:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0748ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725KB-100 100mm ディバイダー |
| EA725KB-150 150mm ディバイダー |
| EA725KB-200 200mm ディバイダー |
| EA725KB-300 300mm ディバイダー |
ウェブカタログ画像
拡大
