品番 : EA725KB-300
品名 : 300mm ディバイダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
メーカー独自のスプリングナットが素早く確かな測定を可能にします
仕様
材質 | スチール | 測定範囲 | 300mm |
---|---|---|---|
全長 | 355mm | 幅 | 120mm |
厚み | 4mm | 重量 | 328g |
脚はフラットで頑丈 | |||
強力なスプリング | |||
固定ナットで脚の開閉を調整。 | |||
脚部はフラットな鋼材で作られており、非常に優れた耐久性を備えています。 | |||
支点となるスタッドは硬化処理されており、滑らかなベアリング面を持っています。 | |||
ソリッドナットが付属しており、より確実でスムーズな調整が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 12:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0760ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA725KB-100 100mm ディバイダー |
EA725KB-150 150mm ディバイダー |
EA725KB-200 200mm ディバイダー |
EA725KB-300 300mm ディバイダー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)