詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725KB-32

品名 : 200mm アウトサイドキャリパー

高品質なスチール製で全面研磨されています

仕様

材質 スチール 測定範囲 200mm
高品質なスチール製で全面研磨されています。
追加説明
カタログ価格

8,200 円(税抜)/ 9,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/09 07:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0747ページ
バリエーション一覧
EA725KB-31 152mm アウトサイドキャリパー
EA725KB-32 200mm アウトサイドキャリパー
EA725KB-33 280mm アウトサイドキャリパー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top