品番 : EA725KB-33
品名 : 280mm アウトサイドキャリパー
高品質なスチール製で全面研磨されています
仕様
| 材質 | スチール | 測定範囲 | 280mm |
|---|---|---|---|
| 高品質なスチール製で全面研磨されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,200 円(税抜)/ 9,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/08/25 06:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0747ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725KB-31 152mm アウトサイドキャリパー |
| EA725KB-32 200mm アウトサイドキャリパー |
| EA725KB-33 280mm アウトサイドキャリパー |
ウェブカタログ画像
拡大
