品番 : EA725KC-100
品名 : 100mm インサイドキャリパー
メーカー独自のスプリングナットが素早く確かな測定を可能にします
仕様
測定範囲 | 100mm | 全長(mm) | 130 |
---|---|---|---|
幅(mm) | 70 | 先端(mm) | 2.4 |
閉じた時の両先端間の幅(mm) | 12 | ||
高品質スチール製 | |||
脚はフラットで頑丈 | |||
強力なスプリング | |||
固定ナットで脚の開閉を調整。 | |||
内径測定用パス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,930 円(税抜)/ 9,823 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/02 11:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0774ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA725KC-100 100mm インサイドキャリパー |
EA725KC-150 150mm インサイドキャリパー |
EA725KC-200 200mm インサイドキャリパー |
EA725KC-300 300mm インサイドキャリパー |
拡大