品番 : EA725KC-200
品名 : 200mm インサイドキャリパー
メーカー独自のスプリングナットが素早く確かな測定を可能にします
仕様
| 測定範囲 | 200mm | 全長(mm) | 230 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 90 | 先端(mm) | 2.5 |
| 閉じた時の両先端間の幅(mm) | 20 | ||
| 脚部はフラットな鋼材で作られており、非常に優れた耐久性を備えています。 | |||
| 支点となるスタッドは硬化処理されており、滑らかなベアリング面を持っています。 | |||
| 高品質スチール製 | |||
| 内径測定用パス | |||
| 強力なスプリング | |||
| 固定ナットで脚の開閉を調整。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/08 04:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0748ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725KC-100 100mm インサイドキャリパー |
| EA725KC-150 150mm インサイドキャリパー |
| EA725KC-200 200mm インサイドキャリパー |
| EA725KC-300 300mm インサイドキャリパー |
ウェブカタログ画像
拡大
