品番 : EA725KE-31
品名 : 150mm ディバイダー(固定ねじ付)
仕様
材質 | スチール | 測定範囲 | 150mm |
---|---|---|---|
脚長 | 150mm | 重量(g) | 167 |
固定ねじ付 | |||
鉛筆ホルダー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/18 14:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0775ページ |
拡大
画像はEA725KE-36です。