詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725KG-12

品名 : 100mm ディバイダー(スプリング付)

仕様

測定範囲 100mm 硬度 HRC50~55
材質 スチール
調整ナットで脚の開閉を行います。
調整ナットが付いているので、連続して測定を行う場合に開閉の時間を節約できます。
50~55HRCで焼入れされており、耐摩耗性が向上しています。
スプリング付
追加説明
カタログ価格

865 円(税抜)/ 952 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 170

(2026/11/08 14:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0748ページ
バリエーション一覧
EA725KG-11 75mm ディバイダー(スプリング付)
EA725KG-12 100mm ディバイダー(スプリング付)
EA725KG-13 150mm ディバイダー(スプリング付)
EA725KG-14 200mm ディバイダー(スプリング付)
EA725KG-15 250mm ディバイダー(スプリング付)
EA725KG-16 300mm ディバイダー(スプリング付)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA725KG-13です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top