品番 : EA725KG-13
品名 : 150mm ディバイダー(スプリング付)
仕様
| 測定範囲 | 150mm | 硬度 | HRC50~55 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | ||
| 調整ナットで脚の開閉を行います。 | |||
| 調整ナットが付いているので、連続して測定を行う場合に開閉の時間を節約できます。 | |||
| 50~55HRCで焼入れされており、耐摩耗性が向上しています。 | |||
| スプリング付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 96 (2026/10/09 06:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0748ページ | ||||
