品番 : EA725KJ-13
品名 : 1000mm ビームトランメル(スチール)
仕様
| メーカー | 大西測定 | 型番 | 163-1000 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ケガキ、寸法測定、大型コンパス等 | 呼寸法 | 1000mm |
| サイズ | φ25.4×1100(L)mm | 重量 | 3kg |
| ポイント | φ15×70mm | 材質 | パイプ:スチール |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 07:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0748ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725KJ-13 1000mm ビームトランメル(スチール) |
| EA725KJ-14 1500mm ビームトランメル(スチール) |
| EA725KJ-15 2000mm ビームトランメル(スチール) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
