品番 : EA725KJ-14
品名 : 1500mm ビームトランメル(スティール)
仕様
| メーカー | 大西測定 | 型番 | 163-1500 |
|---|---|---|---|
| 呼寸法 | 1500mm | サイズ(mm) | φ25.4×1600(L) |
| ポイント | φ15×70mm | 重量(kg) | 4.5 |
| 材質 | パイプ:スチール製 | 用途 | ケガキ、寸法測定、大型コンパス等に。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,900 円(税抜)/ 50,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/08 04:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0748ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725KJ-13 1000mm ビームトランメル(スティール) |
| EA725KJ-14 1500mm ビームトランメル(スティール) |
| EA725KJ-15 2000mm ビームトランメル(スティール) |
