詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725KM-13

品名 : 200mm ディバイダー(超硬付)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 TFD-200
測定範囲 300㎜ 全長 200㎜
材質 本体:機械構造用炭素鋼(黒染め)
先端:超硬チップ
重量 274g
用途 円弧、円のケガキと等分割作業に 使用条件 カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
注意 コンパスの円数値は45°開脚時の概略数値です。
先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。
合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。
追加説明
カタログ価格

6,390 (税抜)/ 7,029 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/13 08:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0759ページ
バリエーション一覧
EA725KM-11 100mm ディバイダー(超硬付)
EA725KM-12 150mm ディバイダー(超硬付)
EA725KM-13 200mm ディバイダー(超硬付)
EA725KM-14 250mm ディバイダー(超硬付)
EA725KM-15 300mm ディバイダー(超硬付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA725KM-12です。
  • ※画像はEA725KM-12です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top