品番 : EA725KM-15
品名 : 300mm ディバイダー(超硬付)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | TFD-300 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 460㎜ | 全長 | 300㎜ |
| 材質 | 本体:機械構造用炭素鋼(黒染め) 先端:超硬チップ |
重量 | 525g |
| 用途 | 円弧、円のケガキと等分割作業に | 使用条件 | カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。 |
| 注意 | コンパスの円数値は45°開脚時の概略数値です。 | ||
| 先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。 | |||
| 合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 05:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0748ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725KM-11 100mm ディバイダー(超硬付) |
| EA725KM-13 200mm ディバイダー(超硬付) |
| EA725KM-14 250mm ディバイダー(超硬付) |
| EA725KM-15 300mm ディバイダー(超硬付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA725KM-12です。
