品番 : EA725KM-41
品名 : 150mm アウトサイドキャリパー
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | OC-150 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 150㎜ | 全長 | 150㎜ |
| 先端最大開口幅(mm) | 約200 | 板厚 | 1.6㎜ |
| 材質 | 冷間圧延鋼 | 重量 | 60g |
| 用途 | 丸棒の外径及び厚さ等の移し取りに | ||
| 並丸パス | |||
| 開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 08:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0747ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725KM-41 150mm アウトサイドキャリパー |
| EA725KM-42 200mm アウトサイドキャリパー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
