詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725KM-42

品名 : 200mm アウトサイドキャリパー

仕様

メーカー 新潟精機 型番 OC-200
測定範囲 200㎜ 全長 200㎜
先端最大開口幅(mm) 約270 板厚 1.6㎜
材質 冷間圧延鋼 重量 76g
用途 丸棒の外径及び厚さ等の移し取りに
並丸パス
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。
追加説明
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/16 06:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0759ページ
バリエーション一覧
EA725KM-41 150mm アウトサイドキャリパー
EA725KM-42 200mm アウトサイドキャリパー
ウェブカタログ画像
※画像はEA725KM-43です。
  • ※画像はEA725KM-43です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top