品番 : EA725KN-11
品名 : 150mm ディバイダー(スプリング付)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73059 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 半径150mm | サイズ(W×D×H)mm | 195×80×20 |
| 材質 | 炭素鋼 | 重量 | 90g |
| 用途 | 加工品などの寸法の写し取り、寸法の読み取り、等分割作業やケガキに。 | ||
| 先端部に焼入加工が施されています。 | |||
| スプリング付でネジで微調整が簡単にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/09 06:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0748ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725KN-11 150mm ディバイダー(スプリング付) |
| EA725KN-12 200mm ディバイダー(スプリング付) |
ウェブカタログ画像
拡大
