詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725KN-12

品名 : 200mm ディバイダー(スプリング付)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 73067
測定範囲 半径200mm サイズ(W×D×H)mm 250×94×15
材質 炭素鋼 重量 112g
用途 加工品などの寸法の写し取り、寸法の読み取り、等分割作業やケガキに。
先端部に焼入加工が施されています。
スプリング付でネジで微調整が簡単にできます。
追加説明
カタログ価格

2,630 (税抜)/ 2,893 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/29 14:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0748ページ
バリエーション一覧
EA725KN-11 150mm ディバイダー(スプリング付)
EA725KN-12 200mm ディバイダー(スプリング付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top