詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725KN-18

品名 : 250mm ディバイダー(超硬チップ付)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 77543
測定範囲 半径250mm サイズ(W×D×H)mm 250×23×21
材質 炭素鋼 重量 320g
用途 円をケガく時や加工品などの寸法の写し取りに。
硬質クロムメッキ処理・熱処理等が施された硬い金属にもケガけます。
先端端超硬チップ付なので摩耗しにくく長持ちします。
追加説明
カタログ価格

6,870 (税抜)/ 7,557 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/25 11:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0748ページ
バリエーション一覧
EA725KN-15 100mm ディバイダー(超硬チップ付)
EA725KN-16 150mm ディバイダー(超硬チップ付)
EA725KN-17 200mm ディバイダー(超硬チップ付)
EA725KN-18 250mm ディバイダー(超硬チップ付)
EA725KN-19 300mm ディバイダー(超硬チップ付)
EA725KN-20 400mm ディバイダー(超硬チップ付)
ウェブカタログ画像
画像はEA725KN-17
  • 画像はEA725KN-17
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top