品番 : EA725KN-19
品名 : 300mm ディバイダー(超硬チップ付)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77545 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 半径300mm | サイズ(W×D×H)mm | 300×27×23 |
| 材質 | 炭素鋼 | 重量 | 450g |
| 用途 | 円をケガく時や加工品などの寸法の写し取りに。 | ||
| 硬質クロムメッキ処理・熱処理等が施された硬い金属にもケガけます。 | |||
| 先端端超硬チップ付なので摩耗しにくく長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,110 円(税抜)/ 8,921 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 16:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0748ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA725KN-17
