詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725KN-36

品名 : 150mm インサイドキャリパー(内パス)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 73253
測定範囲 150mm サイズ(W×D×H)mm 165×20×12
材質 炭素鋼 重量 51g
用途 内寸などの写し取りに。
パイプや穴の径など、内寸測定に便利です。
追加説明
カタログ価格

1,130 (税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/13 21:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0748ページ
バリエーション一覧
EA725KN-36 150mm インサイドキャリパー(内パス)
EA725KN-37 200mm インサイドキャリパー(内パス)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top