品番 : EA725KN-37
品名 : 200mm インサイドキャリパー(内パス)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73261 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 200mm | サイズ(W×D×H)mm | 210×18×12 |
| 材質 | 炭素鋼 | 重量 | 60g |
| 用途 | 内寸などの写し取りに。 | ||
| パイプや穴の径など、内寸測定に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/01 01:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0748ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725KN-36 150mm インサイドキャリパー(内パス) |
| EA725KN-37 200mm インサイドキャリパー(内パス) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA725KN-36
