品番 : EA725MB-41
品名 : 0-12.7mm デジタルダイヤルゲージ(防水型)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | DEI-127M |
|---|---|---|---|
| 最小読取値(mm) | 0.001 | 測定範囲(mm) | 12.7 |
| 精度(mm) | 0.002 | ダイヤル径(mm) | 56 |
| 全長(mm) | 115 | 奥行 | 28㎜ |
| 取付軸径 | φ8㎜ | 電源 | CR2032×1個 |
| 材質 | ステム:ステンレス 測定子先端:超硬 |
防水保護等級 | IP65 |
| 重量 | 110g | 戻り誤差 | 4μm |
| 測定力 | 1.5N以下 | 全測定範囲行き指示誤差 | 7μm |
| 繰返し精密度 | 2μm | 用途 | 平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に |
| 付属品 | ●CR2032(テスト用) ●耳金付蓋 ●マイナスドライバ |
測定子の長さ | 23㎜ |
| 使用条件 | 使用温度範囲(℃):0-40 | 注意 | 全測定範囲行き指示誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |
| ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能 | |||
| 防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。 | |||
| 測定方向(+-)の切替機能付です。 | |||
| ABC/INC切替機能付です | |||
| アナログディスプレイ表示(表示範囲:±0.025㎜、目量:0.001㎜)付です。 | |||
| 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0740ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725MB-41 0-12.7mm デジタルダイヤルゲージ(防水型) |
| EA725MB-42 0-25.4mm デジタルダイヤルゲージ(防水型) |
