品番 : EA725RA-2
品名 : 100mm/20枚組 シクネスゲージ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 11095/20 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・ 0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00mm(20枚組) | 測定範囲(mm) | 0.05-1.00 |
| リーフ長 | 100mm | 重量(g) | 95 |
| 根元ゲージ幅(mm) | 11.5 | 先端ゲージ幅(mm) | 6 |
| スチール(ニッケルメッキ) | |||
| コンパクトに収納できるシクネスゲージ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/29 19:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0749ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725RA-1 100mm/13枚組 シクネスゲージ |
| EA725RA-2 100mm/20枚組 シクネスゲージ |
| EA725RA-9 100mm/26枚組 シクネスゲージ |
