詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725RA-9

品名 : 100mm/26枚組 シクネスゲージ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 11097/26
サイズ 0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00mm(26枚組) リーフ長 100mm
根元ゲージ幅(mm) 11.5 先端ゲージ幅(mm) 6
重量(g) 80
スチール(ニッケルメッキ)
コンパクトに収納できるシクネスゲージ
追加説明
カタログ価格

3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0749ページ
バリエーション一覧
EA725RA-1 100mm/13枚組 シクネスゲージ
EA725RA-2 100mm/20枚組 シクネスゲージ
EA725RA-9 100mm/26枚組 シクネスゲージ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

旧カタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top