品番 : EA725RA-6
品名 : 100mm/13枚組 シクネスゲージ
仕様
| リーフ長 | 100mm | 材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| 測定内容(mm) | 0.05~0.25(0.05トビ) 0.3~1.0(0.1トビ) |
ブレード数 | 13枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0749ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725RA-6 100mm/13枚組 シクネスゲージ |
| EA725RA-7 100mm/20枚組 シクネスゲージ |
| EA725RA-8A 100mm/21枚組 シクネスゲージ |
