品番 : EA725RA-8A
品名 : 100mm/21枚組 シクネスゲージ
仕様
| リーフ長 | 100mm | 材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| 測定内容 | 0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、 0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、 1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、 1.6、1.7、1.8、1.9、2.0mm |
ブレード数 | 21枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/10/29 19:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0749ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725RA-6 100mm/13枚組 シクネスゲージ |
| EA725RA-7 100mm/20枚組 シクネスゲージ |
| EA725RA-8A 100mm/21枚組 シクネスゲージ |
ウェブカタログ画像
拡大
