詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725RB-44

品名 : 0.076x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)

ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。

仕様

リーフ長(mm) 127 リーフ幅 12.7mm
材質 ステンレス 入数 10枚
サイズ 0.003”/0.076mm
追加説明
カタログ価格

4,630 (税抜)/ 5,093 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/16 02:45現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 0750ページ
バリエーション一覧
EA725RB-41 0.025x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
EA725RB-42 0.038x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
EA725RB-43 0.051x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
EA725RB-44 0.076x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
EA725RB-45 0.102x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
EA725RB-46 0.127x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
EA725RB-47 0.152x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
EA725RB-48 0.178x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
EA725RB-49 0.203x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
EA725RB-50 0.229x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
EA725RB-51 0.254x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
EA725RB-52 0.305x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
EA725RB-53 0.381x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
EA725RB-54 0.508x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
EA725RB-55 0.635x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
EA725RB-56 0.787x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA725RB-51です。
  • ※画像は、EA725RB-51です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top