品番 : EA725RB-49
品名 : 0.203x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)
ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。
仕様
| リーフ長(mm) | 127 | リーフ幅 | 12.7mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス | 入数 | 10枚 |
| サイズ | 0.008”/0.203mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0750ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA725RB-51です。
