品番 : EA725RE-1
品名 : 0.03x300mm シクネスゲージ
高純産の焼き戻し鋼
仕様
| リーフサイズ | 300×12.7mm | サイズ(mm) | 0.03 |
|---|---|---|---|
| 公差 | ±0.004mm | 材質 | 高純度の焼き戻し鋼(Tempered Steel) |
| 入数 | 1枚 | ||
| 自動車、航空、ディーゼル、農業機械の製造および整備、さらには治具、固定具、ゲージ、実験作業など、幅広い分野で広く使用されています。 | |||
| 吊り下げに便利な5mmの穴が開けられています。 | |||
| 端は丸く加工されており、ギザギザがないため扱いやすくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/09/03 06:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0750ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
