詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725RE-11

品名 : 0.35x300mm シクネスゲージ

高純産の焼き戻し鋼

仕様

リーフサイズ 300×12.7mm サイズ(mm) 0.35
公差 ±0.011mm 材質 高純度の焼き戻し鋼(Tempered Steel)
入数 1枚
自動車、航空、ディーゼル、農業機械の製造および整備、さらには治具、固定具、ゲージ、実験作業など、幅広い分野で広く使用されています。
吊り下げに便利な5mmの穴が開けられています。
端は丸く加工されており、ギザギザがないため扱いやすくなっています。
追加説明
カタログ価格

995 (税抜)/ 1,095 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/09/03 06:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0750ページ
バリエーション一覧
EA725RE-1 0.03x300mm シクネスゲージ
EA725RE-2 0.04x300mm シクネスゲージ
EA725RE-3 0.05x300mm シクネスゲージ
EA725RE-4 0.06x300mm シクネスゲージ
EA725RE-5 0.08x300mm シクネスゲージ
EA725RE-6 0.10x300mm シクネスゲージ
EA725RE-7 0.15x300mm シクネスゲージ
EA725RE-8 0.20x300mm シクネスゲージ
EA725RE-9 0.25x300mm シクネスゲージ
EA725RE-10 0.30x300mm シクネスゲージ
EA725RE-11 0.35x300mm シクネスゲージ
EA725RE-12 0.40x300mm シクネスゲージ
EA725RE-13 0.45x300mm シクネスゲージ
EA725RE-14 0.50x300mm シクネスゲージ
ウェブカタログ画像
  • ※厚みが印字されています。
  • 穴サイズ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top