詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725RF-101

品名 : 100x0.10mm シクネスゲージ(目盛付)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 S100-01M
サイズ(mm) 0.1 リーフ長(mm) 100
入数 1枚 リーフ幅 12.7㎜
最大測定長 37㎜ 長さの許容差 ±0.2㎜
材質 炭素工具鋼 用途 隙間測定に
差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。
1㎜単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
追加説明
カタログ価格

500 円(税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/28 01:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0749ページ
バリエーション一覧
EA725RF-101 100x0.10mm シクネスゲージ(目盛付)
EA725RF-102 100x0.50mm シクネスゲージ(目盛付)
EA725RF-111 150x0.10mm シクネスゲージ(目盛付)
EA725RF-112 150x0.50mm シクネスゲージ(目盛付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top