品番 : EA725RF-111
品名 : 150x0.10mm シクネスゲージ(目盛付)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | S150-01M |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 0.1 | リーフ長(mm) | 150 |
| 入数 | 1枚 | リーフ幅 | 12.7㎜ |
| 最大測定長 | 57㎜ | 長さの許容差 | ±0.2㎜ |
| 材質 | 炭素工具鋼 | 用途 | 隙間測定に |
| 差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。 | |||
| 1㎜単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 | |||
| 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 | |||
| 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。 | |||
| ※商品に付着している白い粉は防錆剤です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/08 04:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0749ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725RF-101 100x0.10mm シクネスゲージ(目盛付) |
| EA725RF-102 100x0.50mm シクネスゲージ(目盛付) |
| EA725RF-111 150x0.10mm シクネスゲージ(目盛付) |
| EA725RF-112 150x0.50mm シクネスゲージ(目盛付) |
ウェブカタログ画像
拡大
