詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725RF-74

品名 : 100x0.07mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 SS-100-007
サイズ(mm) 0.07 リーフ長(mm) 100
入数 1枚 リーフ幅 12.7㎜
材質 ステンレス(SUS304H) 用途 隙間の測定に。
錆に強いステンレス製リーフを採用。
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより、正確に検査することができます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
追加説明
カタログ価格

1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 14:44現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0750ページ
バリエーション一覧
EA725RF-71 100x0.04mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
EA725RF-72 100x0.05mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
EA725RF-73 100x0.06mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
EA725RF-74 100x0.07mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
EA725RF-75 100x0.08mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
EA725RF-76 100x0.10mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
EA725RF-77 100x0.15mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
EA725RF-78 100x0.20mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
EA725RF-79 100x0.30mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
EA725RF-80 150x0.04mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
EA725RF-81 150x0.05mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
EA725RF-82 150x0.06mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
EA725RF-83 150x0.07mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
EA725RF-84 150x0.08mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
EA725RF-85 150x0.10mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
EA725RF-86 150x0.15mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
EA725RF-87 150x0.20mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
EA725RF-88 150x0.30mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top