品番 : EA725RF-85
品名 : 150x0.10mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | SS-150-010 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 0.10 | リーフ長(mm) | 150 |
| 入数 | 1枚 | リーフ幅 | 12.7㎜ |
| 材質 | ステンレス(SUS304H) | 用途 | 隙間の測定に。 |
| 錆に強いステンレス製リーフを採用。 | |||
| 測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより、正確に検査することができます。 | |||
| 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/08 03:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0750ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
