品番 : EA725RH-0.5
品名 : 0.005mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | SFG-005-1 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 0.005 | リーフ長 | 1m |
リーフ幅 | 12.7㎜ | ケースサイズ | 77×77×22㎜ |
精度 | ±0.004㎜ | 硬度 | HV300以上 |
材質 | ステンレス鋼(SUS304H) | 重量 | 40g |
用途 | 組立・調整用。必要な分だけ切断して使用できます。 | ||
錆びにくいステンレス製です。 | |||
組み立て調整の必需品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/08 07:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0777ページ |